Motion
U764
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 213T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio de inversor
Artículo MI #04738086
No. Fabricante U764
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 213T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio de inversor
Artículo MI #04738086
No. Fabricante U764
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    16.38 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    150 g

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores y maquinaria en entornos, compresores, transportadores, bombas
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio del inversor
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    25.00–23.60 / 11.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
10HP 3600RPM U764 DP 208-230/460V 213T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo