Motion
449TSTDN16005CB

MARATHON ELECTRIC
449TSTDN16005CB

Motor de uso general - 500 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 449 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3572 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738091
No. Fabricante 449TSTDN16005CB
Precio55,156.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
449TSTDN16005CB

Motor de uso general - 500 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 449 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3572 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738091
No. Fabricante 449TSTDN16005CB
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
Precio55,156.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6314
  • Tamaño del bastidor
    449
  • Longitud del motor menos eje
    29.38 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6314
  • Longitud total de la dimensión C
    44.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    2649 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, transportadores, maquinaria en entornos, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    3572 rpm
  • Descripción Palabra clave
    500 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    538.0 A
  • Corriente de carga completa
    545.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    F
  • kW
    370 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856013590
  • Caballos de fuerza del motor
    500 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 500 HP, fase 3 , 3600 RPM, 460 V, bastidor 449TS , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Arranque en estrella y arranque en estrella de pieza para Delta Run
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 500 HP, fase 3 , 3600 RPM, 460 V, bastidor 449TS , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
500HP 3600RPM U797 DP 460V 449TS 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
  • Aislamiento de clase H
  • 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo