Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C17.53 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso43 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa7.8-7.7/3.9 A
- Eficiencia a plena carga74.2 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038166
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeAnillos flexibles/perno extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856038166
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Soporte del extremo del eje cerrado con estructura ventilada 30” conductores largos Eslinga del eje 60°C ambiente Reinicio automático del protector térmico Plano y ranura en el eje Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios 1" a través de los pernos, extremo del eje