Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HZ
- Longitud total de la dimensión C14.18 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso27 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1170 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.7-3.0/1.5 A
- Eficiencia a plena carga70 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038241
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856038241
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Servicio continuo, aire sobre protector térmico de reinicio automático Eslinga de eje, salida de cable roscado Chapado en 60/50 hercios, 190/380 voltios, a la siguiente potencia inferior Rodamientos de bolas sellados doble Plano y ranura en eje VCD-Dispositivo de cambio de tensión 56H, 143T y 145T Base combinada con 12 orificios de montaje