Motion
213TTDW7202AC

MARATHON ELECTRIC
213TTDW7202AC

Motor de propósito definido - 7-1/2 hp / 1-7/8 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 200-230 V, bastidor 213T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738098
No. Fabricante 213TTDW7202AC
Precio1,879.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
213TTDW7202AC

Motor de propósito definido - 7-1/2 hp / 1-7/8 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 200-230 V, bastidor 213T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738098
No. Fabricante 213TTDW7202AC
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
Precio1,879.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    17.30 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    110 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1765 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    21.60–19.80 / 8.20–7.80 A, 21.6-19.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856042637
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV / 1-7/8 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4/8
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 900 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2HP 1800/8RPM Y488 DP 200-230V 213T
  • Factor de servicio de cojinetes de bolas 1.15

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo