Motion
56C17F5354D

LEESON (RRX)
56C17F5354D

Motor de ventilador/ventilador - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #04738119
No. Fabricante 56C17F5354D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56C17F5354D

Motor de ventilador/ventilador - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #04738119
No. Fabricante 56C17F5354D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    16.70
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    11.00 / 5.40–5.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    D402
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856027443
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    No
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    6203
  • UPC_NO
    722856027443
  • Voltaje
    115/208-230
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM D402 TEFC 115/208-230V 56C
  • Juego de resortes a prueba de fallas Freno Stearns Serie 56 para sostener o detener El freno tiene ajuste manual de desgaste para una mayor vida útil de la pastilla Palanca de liberación manual en la parte trasera de la carcasa del freno Los conductores de freno se terminan en el freno Montaje universal, sin necesidad de modificaciones El voltaje de la bobina del freno coincide con los voltajes del motor; vea la sección mod para otras bobinas de freno Diseño de arranque por inducción del condensador Base desmontable atornillada para una opción de montaje sin pies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo