Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56NZ
- Longitud total de la dimensión C13.38 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso20 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.4/6.7 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027955
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856027955
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Montaje de brida NEMA N 56NZ: 5/8” diám. Eje largo X 2.06” con eje plano extendido (ODE) con planos para desplazamiento manual Utiliza un interruptor de arranque electrónico de estado sólido Diseño de inicio de inducción de condensador Diseño de ahorro de energía