Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje6.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.82 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso24 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa6.6/3.1-3.3 A
- Corriente de carga completa6.60 / 3.10–3.30 A
- Eficiencia a plena carga55 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAN
- kW0.25 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856049339
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de uso general para granja de 0.33 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56C bastidores, TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general para granja de 0.33 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56C bastidores, TEFC
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856049339
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Estructuras de acero de gran calibre
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
- El motor acepta un kit de frenos