Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.82 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso27 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.8/4.2-4.4 A
- Eficiencia a plena carga66 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043443
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO722856043443
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM G380 TEFC 115/208-230V 56C
- Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Estructuras de acero de gran calibre Diseño de inicio de inducción de condensador Protección térmica de reinicio manual de servicio continuo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad