Motion
HG715
Motor de propósito definido - 1/2 hp / 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04738177
No. Fabricante HG715
Precio941.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de propósito definido - 1/2 hp / 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04738177
No. Fabricante HG715
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
Precio941.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    11.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    62 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040268
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV / 1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    722856040268
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM HG715 DP 115V 56Z 1PH
  • Cojinetes de bolas Par variable en dos velocidades nominales Conectado para rotación CW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de cables Bastidor y base de acero de gran calibre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo