Motion
56T17VD5326A

LEESON (RRX)
56T17VD5326A

Motor de servicio de lavado - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #04738207
No. Fabricante 56T17VD5326A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56T17VD5326A

Motor de servicio de lavado - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #04738207
No. Fabricante 56T17VD5326A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    9.78 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.2-1.3/0.65 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856030207
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856030207
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM N410 TENV 208-230/460V 56C
  • Adecuado para uso en VFD de par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o Adecuado para uso en VFD de par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Sistema de aislamiento de par constante MAX GUARD® de clase F Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, Factor de servicio 1.0 en IGBT de potencia Cojinetes de bolas de doble sellado, Eje de acero inoxidable 303 totalmente cerrado y no ventilado con sellos de contacto accionados por resorte en cada extremo.(Extremo de accionamiento solo en TENV) Serie 300 Construcción externa de acero inoxidable: marco, protectores de los extremos, caja de conduit, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en rotor y barniz de poliéster pesado en el estator Construcción 100 % libre de pintura Drenajes de condensación unidireccionales en cada blindaje de extremo y caja de conduit para montaje en cualquier ángulo Nitrilo Buna - Juntas y sellos N en la caja de conduit, a través de pernos y blindajes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo