Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C9.78 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso31 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.2-2.0/1.0 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAJ
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856030306
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856030306
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Adecuado para uso en VFD Par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o adecuado para uso en VFD Par 10:1 variable, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Sistema de aislamiento de par constante MAX GUARD® Clase F Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en cojinetes de bolas de doble sellado IGBT, Totalmente adjunta, eje de acero inoxidable 303 no ventilado con sellos de contacto accionados por resorte en cada extremo (extremo del variador solo en la serie TENV) Construcción externa de acero inoxidable 300 : marco, protectores terminales, caja de conductos, base de montaje y herrajes para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en rotor y barniz de poliéster pesado en el estator Construcción 100% libre de pintura Drenajes de condensación unidireccionales en cada blindaje lateral y caja de conductos para montaje en cualquier ángulo Nitrilo Buna - N juntas y sellos en caja de conductos, a través de los pernos y los protectores terminales