Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C14.19 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso21 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.6-4.0 A
- Eficiencia a plena carga0 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038043
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor200-230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856038043
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Soportes de extremo y bastidor abierto El eje con protector antilluvia único plano se ajusta sobre el eje para proteger el motor en posición vertical hacia arriba del eje Eslinga del eje Protector térmico de reinicio automático Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios Rodamientos de bolas Con reconocimiento UL y certificación CSA