Motion
215TTGN6576AA

LEESON (RRX)
215TTGN6576AA

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 5 hp, 1200 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 215T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50/60 Hz, base de 1170 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738252
No. Fabricante 215TTGN6576AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
215TTGN6576AA

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 5 hp, 1200 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 215T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 50/60 Hz, base de 1170 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738252
No. Fabricante 215TTGN6576AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Longitud del motor menos eje
    12.12 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    22.63 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    235 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1170 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.8/6.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856023292
  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856023292
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1200RPM U043A EPFC 230/460V 215T 3PH
  • Cumple con la eficiencia NEMA Premium® Par 10:1 variable, consulte la columna Servicio del inversor para obtener información sobre el sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F de par constante, Pintura epoxi interna y externa Calidad Blue Chip®, Construcción de hierro fundido 100% para rigidez y vibración reducida El motor no aceptará un kit de cara C 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal o 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT Precisión equilibrada a 0,08”/s, Tubos de grasa extendidos Termostatos normalmente cerrados (deben estar conectados al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B, Eslinga del eje, Placa de identificación de 60/50 Hz, 190/380 voltios, en el siguiente HP más bajo se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo