Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor215
- Longitud del motor menos eje12.40 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C19.28 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso144 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa25.0/12.5 A
- Corriente de carga completa27.00–25.00 / 12.50 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW7.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856012050
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 10 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 215TC , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque de Wdg de pieza, solo bajo voltaje y arranque en estrella, Delta Run
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 10 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 215TC , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea