Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6313
- Tamaño del bastidor405
- Longitud del motor menos eje17.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6313
- Longitud total de la dimensión C31.00 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso1080 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3565 rpm
- Descripción Palabra clave150 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa165.0 A
- Corriente de carga completa165.00 A
- Eficiencia a plena carga95 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAF
- kW112 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856012289
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 150 HP, fase 3 , 3600 RPM, 460 V, bastidor 405TSC , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque en estrella y arranque en estrella de pieza para Delta Run
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 150 HP, fase 3 , 3600 RPM, 460 V, bastidor 405TSC , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea