Motion
48A11O1643D

LEESON (RRX)
48A11O1643D

Motor de manejo de aire (HVAC) - 0.60 hp, 1200 rpm, monofásico, 200-230/460 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04738287
No. Fabricante 48A11O1643D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48A11O1643D

Motor de manejo de aire (HVAC) - 0.60 hp, 1200 rpm, monofásico, 200-230/460 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04738287
No. Fabricante 48A11O1643D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    11.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.0-3.6/1.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    62 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    01
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038180
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    0.60 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856038180
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/5HP 1200RPM X446 OPAO 200-230/460V 48Y
  • El bastidor abierto y los soportes El eje con protector antilluvia único plano se ajusta sobre el eje para proteger el motor en posición vertical hacia arriba del eje El protector térmico de restablecimiento automático del eje Condensador no incluido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo