Motion
56T11O5301F

LEESON (RRX)
56T11O5301F

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 200-230/460 V, bastidor 56Y , caja OAO (aire libre), 50/60 Hz, base 1140 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04738289
No. Fabricante 56T11O5301F
Precio629.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56T11O5301F

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 200-230/460 V, bastidor 56Y , caja OAO (aire libre), 50/60 Hz, base 1140 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04738289
No. Fabricante 56T11O5301F
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
Su precio$629.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Longitud total de la dimensión C
    14.56 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.2-3.2/1.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    74 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038418
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856038418
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM X501 OPAO 200-230/460V 56Y
  • 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de identificación 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doblemente 5/8” diám. x 5” eje largo con ranura plana Salida de cable roscado VCD- patentado - Dispositivo de cambio de voltaje 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” desde el borde exterior del eje Cabestrillo Los bujes en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes, consulte la sección Accesorios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo