Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C13.37 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1140 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa1.8-1.8/0.90 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038265
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856038265
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 60°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Servicio continuo, aire sobre protector térmico de reinicio automático Eslinga de eje, salida de cable roscado Diseñado para funcionamiento a 50 Hz Rodamientos de bolas sellados doble Plano y ranura en el eje