Motion
505UTDS1584GS

LEESON (RRX)
505UTDS1584GS

Motor de uso intensivo - 125 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, 505TZ bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1125 rpm, montaje en base rígida, servicio de pozo de aceite
Artículo MI #04738291
No. Fabricante 505UTDS1584GS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
505UTDS1584GS

Motor de uso intensivo - 125 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, 505TZ bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1125 rpm, montaje en base rígida, servicio de pozo de aceite
Artículo MI #04738291
No. Fabricante 505UTDS1584GS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    NU319
  • Tamaño del bastidor
    505TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    45.19
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1,995 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2/F1 Capaz
  • RPM base
    1125 rpm
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Rodillo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio del pozo de aceite
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción del rotador de barras
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Diseño NEMA D para pares de arranque y de ruptura extra altos Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Totalmente protegidos con pantallas en todas las aberturas externas Rotor de barra de cobre en bastidor 500 Baja corriente de arranque con aislamiento de Clase F de deslizamiento del 5-8%, ubicación de caja de conductos F2 Rodamiento de rodillos en el extremo del eje para carga con correa solamente Eslinga del eje Servicio especial de “pozo de aceite” Factor de servicio 1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    153.0/88.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    93 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856043245
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460/796 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    D
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6319
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856043245
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
125HP 1200RPM Y219 DP 460/796V 505TZ 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo