Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213TC
- Longitud total de la dimensión C21.03 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso192 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesDiseñado para aplicaciones de inversores/vectores donde se requiere un rango de velocidad de par 2000:1 constante;Los usos incluyen: manipulación de materiales, máquinas herramienta, transportadores, elevadores, procesamiento de metales, bombas, compresores, procesamiento de textiles y otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios donde se requiere construcción de hierro fundido
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.40 / 9.70 A, 19.4/9.7 A
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY595
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025364
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 7.50 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 213TC Cuadros, TEFC
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en el accionamiento vectorial, incluidos los accionamientos TEFC (en voltios/hercios, los motores TEFC se limitan al par 20:1 constante Funcionamiento de HP constante a dos velocidades base (143-256 fotogramas);1.5 veces la base (todos los demás) Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Design A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, clase F) Calidad Blue Chip, bastidor de hierro fundido y soportes Diseño de “fracket” patentado (cerradura TEBC)