Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254TC
- Longitud total de la dimensión C30.20 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso344 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesDiseñado para aplicaciones industriales con variadores vectoriales donde se requiere un rango de velocidad de par 2000:1 constante o una regulación precisa de velocidad y par;se usa en ambientes sucios, polvorientos o cáusticos donde se requiere construcción de hierro fundido, y se instala en ambientes peligrosos según lo definido por la clasificación de grupo y clase antideflagrante del motor
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeEPNV (antideflagrante, no ventilado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa22.00 / 11.00 A, 22.0/11.0 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Número de catálogo del fabricanteY982
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025586
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 7.50 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 254TC Cuadros, EPNV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Codificador a prueba de explosiones BEI H38 1024 ppr, Clase I, grupos C y D,Clase II Grupos E, F, G incluido Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 a velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Servicio continuo a 40°C ambiente Optimizado para funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Design A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Bastidor y soportes de hierro fundido estándar F1 , NO reversible en campo a F2, Cumple con el código de temperatura T3B , n.o de archivo UL E12044, MC228275, N.o de archivo certificado por CSA LR47504, MC236833