Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213TC
- Longitud total de la dimensión C27.58 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso256 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesTransportadores, grúas, montacargas, maquinaria industrial, máquinas herramienta
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa21.00 / 10.50 A, 21.0/10.5 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY990
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025661
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 7.50 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, Cuadro 213TC , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Acepta codificador a través de Mod Central (consulte el módulo 24 para montaje del codificador) Frenos Stearns, serie 87 Incluye freno de disco NEMA 2 autoajustable con ajuste por resorte nominal del 140% (la tensión de la bobina de freno coincide con el motor)