Motion
143TTFN6502AB

LEESON (RRX)
143TTFN6502AB

Motor de uso intensivo - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 143T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 3515 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04738327
No. Fabricante 143TTFN6502AB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
143TTFN6502AB

Motor de uso intensivo - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 143T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 3515 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04738327
No. Fabricante 143TTFN6502AB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Longitud del motor menos eje
    6.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    12.92
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    64 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    3515 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Cumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®, excepto cuando los modelos NEMA Premium® cumplen con la adición de cara C EISA2007 , lo que puede dar lugar a una atenuación no NEMA "BA". Para ver la nueva tabla de consulta atenuada "BA" que se encuentra en la sección de modificación Calidad del chip® azul, Construcción de hierro fundido 100% para rigidez y vibración reducida Provisiones para añadir eje de corte para un codificador (182T-449T, Sólo TEFC) La adición de cara C da como resultado un sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F con atenuación "AH" no NEMA (+1.2" que NEMA) El rango de velocidad de par constante se indica en la columna CT SPEED RANGE 1.15 Service Factor on senoidal, 1.0 Factor de servicio en las tapas de los cojinetes de potencia IGBT (254T y mayores), Precisión equilibrada a 0,08”/seg Cumple con IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construcción, Cumple con la especificación de uso automotriz Ford EM1
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    4.0/2.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    M
  • kW
    1.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856019011
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856019011
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 3600RPM E378 TEFC 230/460V 143T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo