Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.35 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso28 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa5.0-4.8/2.4 A
- Eficiencia a plena carga80 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040756
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856040756
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre Chapado 60/50 Hz a la siguiente potencia inferior VCD de patente, Dispositivo de cambio de tensión con nota al pie “VC”