Motion
56C34F5308E

LEESON (RRX)
56C34F5308E

Motor de uso general - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738340
No. Fabricante 56C34F5308E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56C34F5308E

Motor de uso general - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738340
No. Fabricante 56C34F5308E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    10.6/5.3-5.3 A
  • Corriente de carga completa
    10.60 / 5.30–5.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    66 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856008510
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 0.75 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, 56 fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 0.75 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, 56 fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856008510
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 3600RPM G352 TEFC 115/208-230V 56
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
  • Admite kit de brida, consulte la sección de accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo