Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje6.31 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C11.97 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeEPNV (antideflagrante, no ventilado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.1-1.1/0.55 A
- Eficiencia a plena carga75 %
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAN
- kW0.19 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856022264
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856022264
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con el código de temperatura T3B Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, se envía suelta Sobrecarga automática Totalmente cerrada, no ventilada