Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje6.81 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C13.94 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso31 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1140 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.8/3.6-3.9 A
- Eficiencia a plena carga52.5 %
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAN
- kW0.25 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856009647
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856009647
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Protector térmico de reinicio automático Cumple con el código de temperatura T3B Diseño de inicio de ciclo de inducción del condensador Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, se envía suelta