Motion
56B11G5301F

LEESON (RRX)
56B11G5301F

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738348
No. Fabricante 56B11G5301F
Precio1,522.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56B11G5301F

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738348
No. Fabricante 56B11G5301F
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
Su precio$1,522.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    7.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    14.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    39 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.6/4.7-4.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    64 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856009678
  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856009678
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM G655 EPFC 115/208-230V 56
  • Protector térmico de restablecimiento automático Cumple con el código de temperatura T3B Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, enviada suelta

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo