Motion
215TTDB6076AA

LEESON (RRX)
215TTDB6076AA

Motor de uso general - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1182 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738359
No. Fabricante 215TTDB6076AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
215TTDB6076AA

Motor de uso general - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1182 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738359
No. Fabricante 215TTDB6076AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    215
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    17.52 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    142 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1182 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    14.0/7.0 A
  • Corriente de carga completa
    15.20–14.00 / 7.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856000125
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 5 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 215T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 5 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 215T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856000125
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1200RPM GT0014 DP 230/460V 215T 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Estructura de acero de los modelos 182T-215T , estructura de hierro fundido de los modelos 254T-449T
  • Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
  • Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo