Motion
145TTGR16040AA

LEESON (RRX)
145TTGR16040AA

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 145T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738381
No. Fabricante 145TTGR16040AA
Precio2,407.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
145TTGR16040AA

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 145T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738381
No. Fabricante 145TTGR16040AA
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
Su precio$2,407.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud del motor menos eje
    9.31 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    16.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.0/3.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856022493
  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856022493
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM I514 EPFC 230/460V 145T 3PH
  • Cumple con el código de temperatura T3B Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, se envía suelto Sobrecarga automática Termostatos normalmente cerrados instalados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo