Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C16.05 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso21 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1140 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.4-4.0 A
- Eficiencia a plena carga70 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038289
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor200-230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856038289
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 65°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de características 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doble eje de 5/8” diám. x 5” de longitud con ranura plana Los bujes de salida de cable roscados en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes. 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” del borde exterior del cabestrillo del eje