Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48NZ
- Longitud total de la dimensión C10.34 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesQuemadores de aceite comerciales, limpiadores de vapor/presión de agua caliente, residenciales
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.6/2.7-2.8 A
- Eficiencia a plena carga64 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041531
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856041531
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura de acero semicerrada 20” Conductores largos desde una abertura 1/2” NPT Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador Carcasa a prueba de goteo directo de dos tornillos, NEMA N o M