Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C12.32 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso30 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa11.0/5.4-5.5 A
- Eficiencia a plena carga71 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043627
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO722856043627
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de arranque de condensador para par de arranque alto con bajos amperios Rodamientos de bolas de sellado doble Bastidor y base de acero de gran calibre Protector térmico de reinicio manual Interruptor de arranque centrífugo confiable y a prueba de polvo Interruptor de palanca de encendido/apagado y cable de 8 pies con enchufe de 115 V incluido en los modelos de 1/2 a 1-1/2 HP