Motion
364TTDCA6060AA

LEESON (RRX)
364TTDCA6060AA

Motor de bomba - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 364T , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1791 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738480
No. Fabricante 364TTDCA6060AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
364TTDCA6060AA

Motor de bomba - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 364T , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1791 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738480
No. Fabricante 364TTDCA6060AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    364T
  • Longitud del motor menos eje
    17.32
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    31.54 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    1,077 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, transportadores, maquinaria en entornos, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1791 rpm
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    152.0-139.0/69.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    45 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    U1779
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856013293
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6314
  • Protector de sobrecarga
    1.25
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 60 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 364T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856013293
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
60HP 1800RPM U1779 DP 208-230/460V 364T
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 El motor acepta un kit de cara C con clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo