Motion
365TTDCA6060BB

LEESON (RRX)
365TTDCA6060BB

Motor de uso general - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 365 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1788 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738482
No. Fabricante 365TTDCA6060BB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
365TTDCA6060BB

Motor de uso general - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 365 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1788 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738482
No. Fabricante 365TTDCA6060BB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6314
  • Tamaño del bastidor
    365
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6314
  • Longitud total de la dimensión C
    33.27 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    1030 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, transportadores, maquinaria en entornos, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1788 rpm
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    EJECUCIÓN IND DE JAULA CUADRADA
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    189-174/87.0 A
  • Corriente de carga completa
    194.00–174.00 / 87.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856013316
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    REV
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 75 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 365T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    PWS (SOLO LV) Y YDRUN
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 75 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 365T , ODP
  • Protección térmica
    NO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856013316
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
75HP 1800RPM U1783 DP 208-230/460V 365T
  • Cumple o supera las eficiencias NEMA Premium® Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
  • Estructura de acero de los modelos 182T-215T , estructura de hierro fundido de los modelos 254T-449T
  • Par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor, 1.0 SF
  • 1.15 Factor de servicio
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
  • Reconocimiento UL, certificación CSA y marca CE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo