Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6308
- Tamaño del bastidor215
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6208
- Longitud total de la dimensión C17.87 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso184 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesSopladores y maquinaria en entornos, compresores, transportadores, bombas
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3510 rpm
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa38.0-34.5/17.3 A
- Corriente de carga completa38.00–34.60 / 17.30 A
- Eficiencia a plena carga91 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- kW11 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856013019
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 15 HP, fase 3 , 3600 RPM, 208-230/460 V, bastidor 215T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 15 HP, fase 3 , 3600 RPM, 208-230/460 V, bastidor 215T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856013019
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- El motor acepta un kit de cara C
- Adecuado para el 2:1 CT funcionamiento