Motion
48A11O1732B

LEESON (RRX)
48A11O1732B

Motor de manejo de aire (HVAC) - SPL hp, 1200 rpm, monofásico, 200-230/460 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04738511
No. Fabricante 48A11O1732B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48A11O1732B

Motor de manejo de aire (HVAC) - SPL hp, 1200 rpm, monofásico, 200-230/460 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04738511
No. Fabricante 48A11O1732B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción Palabra clave
    SPL hp
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.0-2.8/1.4 A
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    01
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038173
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    SPL hp
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    722856038173
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
SPLHP 1200RPM X445 OPAO 200-230/460V 48Y
  • El bastidor abierto y los soportes de extremo El eje con protector antilluvia único plano se ajusta sobre el eje para proteger el motor en posición vertical hacia arriba del eje El protector térmico de reinicio automático del eje Condensador no incluido. Rodamientos de bolas con reconocimiento UL y certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo