Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud total de la dimensión C22.32 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso214 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1770 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa28.00–26.00 / 15.00–14.00 A, 28.0-26.0 A
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042484
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor10 CV / 4-7/16 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4/6
- Tensión de alimentación del motor200-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm / 1200 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
10HP 1800//6RPM Y457 DP 200-230V 256T
- Diseño económico de dos cuerdas