Motion
48C17D2041L

LEESON (RRX)
48C17D2041L

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 48Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, base resistente / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04738532
No. Fabricante 48C17D2041L
Precio354.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48C17D2041L

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 48Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, base resistente / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04738532
No. Fabricante 48C17D2041L
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
Precio354.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    9.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.2/2.8-3.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    52.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040299
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/Tornillo extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856040299
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1725RPM B312 DP 115/208-230V 48Z
  • Bastidor y base de acero de gran calibre Rodamientos de bolas 5/8" a través de pernos, extremo del eje 48Y y 48YZ El bastidor tiene 48/56 orificios de montaje del bastidor 1/2" x 1-7/8" eje con 1-5/8" plano

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo