Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56HZ
- Longitud del motor menos eje9.63 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C14.33 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8800 pulg.
- Peso44.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1725 rpm
- DescripciónMotor de uso general, 2 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56HZ fotogramas, DP
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa22 A
- Corriente de carga completa22.00 / 10.90–11.00 A
- Eficiencia a plena carga72 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAL
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856006714
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56HZ , ODP
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56HZ , ODP
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856006714
- Voltaje115/208-230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- La eficiencia superior promueve una mayor fiabilidad.
- La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.