Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje7.06 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.32 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso31 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa11.2/5.7-5.6 A
- Corriente de carga completa11.20 / 5.70–5.60 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856009418
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAN
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56C , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56C , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856009418
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
- Estructuras de acero de gran calibre
- Base rígida extraíble con tornillos
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
- Acepta kits de frenos, consulte la sección Accesorios
- Admite kits de cubierta antigoteo, consulte la sección Accesorios