Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6318
- Tamaño del bastidor444T
- Longitud del motor menos eje18.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C41.35 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2,020 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1188 rpm
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa248.00 / 124.00 A, 248.0/124.0 A
- Eficiencia a plena carga95 %
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAG
- kW75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856023964
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6316
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con la eficiencia NEMA Premium® Par 10:1 variable, consulte la columna Servicio del inversor para obtener información sobre el sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F de par constante Calidad Blue Chip®, Construcción de hierro fundido 100% para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal o factor de servicio 1.0 en potencia IGBT Equilibrado de precisión a 0,08”/s, Tubos de grasa extendidos Termostatos normalmente cerrados (deben conectarse al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B, Eslinga del eje, Placa de identificación de 60/50 Hz, 190/380 voltios, al siguiente 10:1 par de HP más bajo disponible como acumulación, RTM para precio y disponibilidad