Motion
56C17F5914E

LEESON (RRX)
56C17F5914E

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50/60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738580
No. Fabricante 56C17F5914E
Precio789.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56C17F5914E

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50/60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738580
No. Fabricante 56C17F5914E
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
Precio789.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    7.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    13.4/6.8-6.7 A
  • Corriente de carga completa
    13.40 / 6.80–6.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    72 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856049360
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general para granja de 1 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56C , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general para granja de 1 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56C , TEFC
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856049360
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM F134 TEFC 115/208-230V 56C
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Adecuado para montaje horizontal o vertical
  • Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
  • El motor acepta un kit de frenos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo