Motion
56C11D5304E

LEESON (RRX)
56C11D5304E

Motor de uso general - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04738587
No. Fabricante 56C11D5304E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56C11D5304E

Motor de uso general - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04738587
No. Fabricante 56C11D5304E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    8.06 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    10.6/5.1-5.3 A
  • Corriente de carga completa
    10.60 / 5.10–5.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048592
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 0.50 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56C , ODP
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 0.50 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56C , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856048592
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM G278 DP 115/208-230V 56C
  • Cojinetes de bolas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo