Motion
326TSTFCA6001BB

LEESON (RRX)
326TSTFCA6001BB

Motor de uso general - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 326 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 3563 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738594
No. Fabricante 326TSTFCA6001BB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
326TSTFCA6001BB

Motor de uso general - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 326 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 3563 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738594
No. Fabricante 326TSTFCA6001BB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6212
  • Tamaño del bastidor
    326
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6212
  • Longitud total de la dimensión C
    32.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    719 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3563 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    112.0/56.0 A
  • Corriente de carga completa
    122.00–111.00 / 55.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    93 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    37.30 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856002198
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 50 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 326TS , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Arranque en estrella del eje delta o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 50 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 326TS , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856002198
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
50HP 3600RPM GT1036 TEFC 230/460V 326TS
  • Cumple o supera las eficiencias NEMA Premium® Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
  • Bastidor y soportes de hierro fundido
  • Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor, 1.0 SF
  • 1.15 Factor de servicio
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
  • Reconocimiento UL, certificación CSA y marca CE
  • Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo