Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6319
- Tamaño del bastidor447
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6317
- Longitud total de la dimensión C55.91 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2461 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1790 rpm
- Descripción Palabra clave200 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa224.0 A
- Corriente de carga completa224.00 A
- Eficiencia a plena carga96.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW149 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856002761
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 200 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 447T , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 200 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 447T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856002761
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera las eficiencias NEMA Premium® Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
- Bastidor y soportes de hierro fundido
- Adecuado para servicio 10:1 CT de 60 minutos, de lo contrario 2:1 CT
- 1.15 Factor de servicio
- Aislamiento de clase F
- Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
- Reconocimiento UL, certificación CSA y marca CE
- Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales
- Diseño NEMA A