Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor182
- Longitud del motor menos eje9.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C13.69 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso62 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeW8
- RPM base3500 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa32.0/17.1-16.1 A
- Corriente de carga completa32.00 / 17.10–16.10 A
- Eficiencia a plena carga75.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW2.20 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856006837
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorEje hacia arriba
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 182T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 182T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856006837
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2