Motion
184TBDW7001AA

LEESON (RRX)
184TBDW7001AA

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 184 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3515 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738606
No. Fabricante 184TBDW7001AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TBDW7001AA

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 184 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3515 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738606
No. Fabricante 184TBDW7001AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184
  • Longitud del motor menos eje
    12.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    16.55 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    103 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3515 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    34.0-31.0 A
  • Corriente de carga completa
    34.00–31.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048189
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de compresor de aire de 7.50 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, bastidor de 184T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de compresor de aire de 7.50 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, bastidor de 184T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856048189
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2HP 3600RPM I108A DP 208-230V 184T
  • Bastidor y base de acero de gran calibre
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
  • F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo