Motion
184TCDW7026AA

LEESON (RRX)
184TCDW7026AA

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 184 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738608
No. Fabricante 184TCDW7026AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TCDW7026AA

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 184 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04738608
No. Fabricante 184TCDW7026AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184
  • Longitud del motor menos eje
    10.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    14.21 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    78 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1745 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    34.0/17.4-16.9 A
  • Corriente de carga completa
    33.50 / 17.40–16.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    2.20 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856006875
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 3 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 184T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 3 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 184T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856006875
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 1800RPM I113A DP 115/208-230V 184T
  • Bastidor y base de acero de gran calibre
  • Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
  • F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo